• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

FDN D4.0-0.56-08-XN13 Frese per incavatura a profilo completo con flangia che montano inserti quadri XNMU 1306 con 4 taglienti destri e 4 sinistri

Codice art.: 3106745
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Serie HELISLOT
Tipo di prodotto Frese a disco

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3106745
EAN / GTIN 7291075335514
Codice del produttore 3106745
Numero-L L23980 2198

Descrizione

Descrizione:

Frese per Incavatura ,Massima profondità di taglio (CDX) 1.06″ ,Diametro della fresa (DC) 4″ ,Cutting Item Count (CICT) 10 ,Massima profondità di taglio (APMX) 0.56″ ,Flute Count (NOF) 10 ,Hub Diameter (DHUB) 2.16″ ,Overall Length (OAL) 1.7″ ,Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 10

Proprietà:

  • Arbor Style: B
  • Massima profondità di taglio (CDX): 1.06″
  • Diametro della fresa (DC): 4″
  • Cutting Item Count (CICT): 10
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.56″
  • Flute Count (NOF): 10
  • Hub Diameter (DHUB): 2.16″
  • Master Insert Identification (MIID): XNMU 130608PNTN
  • Overall Length (OAL): 1.7″
  • Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP): 10
  • Lunghezza utile (LU): 1.21″

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "HELISLOT" Visualizza tutto