SBTTL-16ER-0-JHP Screw Lock JETCUT Modular Heads Mount ISO Laydown Threading Inserts for Back-End Machining on Swiss-Type Machines

Codice art.: 3393537
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 3393537
EAN / GTIN 7291075488883
Codice del produttore 3393537
Numero-L L23990 2034

Descrizione

Descrizione:

  • Utensili con Inserti per Tornitura Generale
  • Functional Length (LF): 40 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR): 50 mm

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD): 45 mm
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Functional Length (LF): 40 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR): 50 mm