SBTTL-16ER-0-JHP Skruelås JETCUT-modulhoveder til montering af ISO Laydown-gevindindsatse til bagendebearbejdning på Swiss-Type-maskiner

Art.-nr.: 3393537
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie SWISSTURN-BACK MACHINING
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3393537
EAN/GTIN 7291075488883
Producentnummer 3393537
L-nummer L23990 2034

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Drejeværktøjer med WSP
  • Funktionslængde (LF): 40 mm
  • Kronelængde (LPR): 50 mm

Egenskab:

  • Husets diameter (BD): 45 mm
  • Skæreretning (HÅND): Right Hand
  • Funktionslængde (LF): 40 mm
  • Fremspringende længde (LPR): 50 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "SWISSTURN-BACK MACHINING" Se alle