SBTTL-16ER-0-JHP Šroubový zámek JETCUT Modulární hlavice s montáží závitových destiček ISO pro obrábění na zadní straně strojů švýcarského typu

Č. pol.: 3393537
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria SWISSTURN-BACK MACHINING
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3393537
EAN/GTIN 7291075488883
Číslo výrobcu 3393537
Číslo L L23990 2034

Popis

Popis:

  • Soustružnické nástroje s WSP
  • funkční délka (LF): 40 mm
  • délka korunky (LPR): 50 mm

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD): 45 mm
  • Smer rezu : Right Hand
  • Funkcní délka (LF): 40 mm
  • Délka upínace (LPR): 50 mm

Vhodné výrobky

Vložky