DSD-IF 28.01-29.99-FT Cabeças de perfuração profunda de tubo único com rosca interna de 1 roscagem para pastilhas reversíveis Trigon

N.º do artigo: 3391686
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 6-8 semanas
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
Série TRI-DEEP
Tipo de produto Brocas de plaquitas reversibles

Identificação e classificação

Número do artigo 3391686
EAN/GTIN 7291075424546
Número do fabricante 3391686
Número L L24020 182

Descrição

Descrição:

Corpo de perfuração com WSP, comprimento total (OAL) 79,57 mm

Característica:

Diâmetro de fixação, lado da máquina (DCONMS) 22 mm Tamanho do fio de conexão (Ts) TS-12 Propriedade do líquido de arrefecimento (CSP) Coolant Thru Diâmetro de corte, máx. (DCX) 29,99 mm Diâmetro de corte, mín. (DCN) 28,01 mm Comprimento total (OAL) 79,57 mm