AV-D80-10D-C-VH Barre anti-vibranti con refrigerante interno per testine di tornitura intercambiabili

Codice art.: 3369112
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 3369112
EAN / GTIN 7291075426328
Codice del produttore 3369112
Numero-L L23990 493

Descrizione

Descrizione:

Utensili Indexabili per Tornitura Interna, Diametro connessione macchina (DCONMS) 80 mm, Overall Length (OAL) 1200 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 80 mm
  • Diametro connessione pezzo (DCONWS) 80 mm
  • Overall Length (OAL) 1200 mm