AV-D80-10D-C-VH Anti-Vibration Bars with Through Coolant for Interchangeable Turning Heads

Réf.: 3369112
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 3369112
EAN / GTIN 7291075426328
Réf. fabricant 3369112
Article hors catalogue L23990 493

Description

Description:

Barres d alésage à plaquettes, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 80 mm, Longueur hors tout (OAL) 1200 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 80 mm
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 80 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 1200 mm