• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

DTF50 FSHIUR-15A-8 CUT-GRIP Heads for Internal Profiling, Undercutting and Facing of Aluminum Wheels

Codice art.: 3368548
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Serie FIX-GRIP
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3368548
EAN / GTIN 7291075466492
Codice del produttore 3368548
Numero-L L23920 965

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Torni-Scanalatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 50 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 50 mm
  • Functional Width (WF) 36 mm
  • Head Length (LH) 80 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 250 mm

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "FIX-GRIP" Visualizza tutto