D3N 170-026-19.05A-1.5D Punte per cuspidi intercambiabili a 3 eliche con refrigerazione interna e piano per il serraggio. 1.5xD

Codice art.: 3362948
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie LOGIQ3CHAM
Tipo di prodotto Punta a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3362948
EAN / GTIN 7291075401868
Codice del produttore 3362948
Numero-L L24040 508

Descrizione

Descrizione:

Inserted Drill Bodies ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 3/4″ ,Cutting Diameter (DC) 0.669″ ,Insert Seat Size Code (SSC) 17 ,Overall Length (OAL) 4.359″ ,Usable Length (LU) 1.143″

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 3/4″
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC): 0.669″
  • Diametro massimo della fresa (DCX): 0.705″
  • Diametro minimo di taglio (DCN): 0.669″
  • Decimale Equivalente: 0.669″
  • Diametro flangia (DF): 0.984″
  • Insert Seat Size Code (SSC): 17
  • Length Group: 2xD
  • Master Insert Identification (MIID): H3P 0669
  • Overall Length (OAL): 4.359″
  • Point Length (PL): 0.1386″
  • Lunghezza sporgenza (LPR): 2.392″
  • Lunghezza stelo (LS): 1.97″
  • Lunghezza utile (LU): 1.143″

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "LOGIQ3CHAM" Visualizza tutto