Elemento Weldon con compensazione, corto 6 mm

Codice art.: 335720 6
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
11 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Esterno D 14 mm
Sporgenza totale A 37 mm
Corsa di regolazione V 10 mm
Campo di serraggio d 6 mm
Lunghezza complessiva L 45 mm
Tipo di prodotto Mandrino di maschiatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 335720 6
EAN / GTIN 4045197801487

Descrizione

Esecuzione:

Supporto cilindrico temprato e rettificato con innesto a cambio rapido. Attacco quadro interno per l'alloggiamento dei maschi a filettare o per la trasmissione della coppia. Il meccanismo di fissaggio impedisce l'uscita del maschio a filettare.
Compensazione di trazione / pressione rispettivamente di 0,2 mm tramite elemento di compensazione. Fissaggio dell'elemento Weldon tramite piano di trascinamento o elemento di compensazione.

Vantaggi:

  • Soluzione a un prezzo conveniente.
  • Esecuzione stabile e sottile.
  • Variazione delle lunghezze di serraggio e/o delle sporgenze.

Uso:

Per l'alloggiamento del maschio a filettare anche in un mandrino Weldon.

Accessori speciali:

Elemento di compensazione n. articolo 335730.

Nota:

Funzione di compensazione minima solo in combinazione con n. articolo 300415 e 335730. Per il mandrino Weldon standard è possibile solo un serraggio rigido, vedi n. art. 335740.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi
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
    Per ⌀ nominale (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello