{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Vanjski ⌀ D | 14 mm | |
| Duljina izboja A | 37 mm | |
| Putanja V | 10 mm | |
| Stezni raspon d | 6 mm | |
| Ukupna duljina | 45 mm | |
| Vrsta proizvoda | Glava za rezanje navoja |
| Broj artikla | 335720 6 | |
| EAN / GTIN | 4045197801487 | |
| Broj proizvođača | 335720 6 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |