Darbinį ilgį kompensuojantis Weldon elementas, trumpas 6 mm

Prekės Nr.: 335720 6
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Išorinis ⌀ D 14 mm
Iškyšos ilgis A 37 mm
Reguliuojama ilgis V 10 mm
Užspaudimo ribos d 6 mm
Bendras ilgis L 45 mm
Produkto rūšis Sriegimo patronas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 335720 6
EAN / GTIN 4045197801487

Aprašymas

Modelis:

Cilindrinis laikiklis grūdintas ir nušlifuotas, su greitojo keitimo mova. Vidinis kvadratas sriegiklių tvirtinimui arba sukimo momento perdavimui. Fiksavimo mechanizmas neleidžia sriegiklio ištraukti.
Išlyginamasis elementas kompensuoja ašinį ilgį tempiant ir gniuždant po 0,2 mm. Weldon elementai tvirtinami arba įpjova, arba išlyginamuoju elementu.

Privalumai:

  • Labai patraukli kaina.
  • Tvirtas ir plonas modelis.
  • Užveržiamo ir darbinės dalies ilgių įvairovė.

Paskirtis:

Sriegiklio tvirtinimui Weldon griebtuve.

Priedai pasirinktinai:

Išlyginamasis elementas Nr. 335730.

Pastaba:

Minimalaus išlyginimo funkcija tik kartu su Nr. 300415 ir 335730. Naudojant standartinį Weldon griebtuvą galima užspausti tik standžiai, žr. Nr. 335740.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys
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
    Kai nominalusis ⌀ d (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį