Elément Weldon avec compensation, court 6 mm

Réf.: 335720 6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ ext. D 14 mm
Longueur de col A 37 mm
Course de réglage V 10 mm
Plage de serrage d 6 mm
Longueur totale L 45 mm
Type de produit Mandrins de taraudage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 335720 6
EAN / GTIN 4045197801487

Description

Exécution:

Porte-outils cylindrique trempé et rectifié avec système de raccord rapide. Carré intérieur pour fixation d'un taraud ou transmission du couple de serrage. Le mécanisme de blocage empêche toute extraction du taraud.
Compensation de traction / pression de 0,2 mm par rapport à l'élément de compensation. Serrage de l'élément Weldon par le méplat d'entraînement ou l'élément de compensation.

Avantage(s):

  • Solution économique.
  • Modèle étroit et robuste.
  • Variation des longueurs de serrage et de porte-à-faux.

Utilisation:

Pour fixation du taraud dans un mandrin Weldon, p. ex.

Accessoire(s):

Elément de compensation 335730.

Remarque(s):

Fonction de compensation minimale uniquement en association avec 300415 et 335730. Pour les mandrins Weldon standard, uniquement serrage fixe possible, voir 335740.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange
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
    Pour ⌀ nominal d (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier