Element Weldon z izravnavo, kratki, Za nazivni ⌀: 6mm

Št. art.: 335720 6
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
17 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Za nazivni ⌀ (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zunanji ⌀ D 14 mm
Prevesna dolžina A 37 mm
Dolžina nastavljanja V 10 mm
Vpenjalno območje d 6 mm
Celotna dolžina L 45 mm
Vrsta izdelka Glava za vrezovanje navoja

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 335720 6
EAN/GTIN 4045197801487
Številka proizvajalca 335720 6
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Kaljeno in brušeno cilindrično držalo s hitro vpenjalno spojko. Notranji 4-kotnik za vpenjanje navojnega svedra oz. prenos vrtilnega momenta. Vpenjalni mehanizem preprečuje, da bi se navojni sveder izvlekel.
Izravnava dolžine na vlek in pritisk 0,2 mm prek izravnalnega elementa. Element Weldon se vpne prek prijemalne površine ali prek izravnalnega elementa.

Prednosti:

  • Cenovno ugodna rešitev.
  • Čvrsta, ozka izvedba.
  • Različne vpenjalne in previsne dolžine.

Uporaba:

Za vpenjanje navojnih svedrov idr. v glavo Weldon.

Dodatni pribor:

Izravnalni element art. 335730.

Opomba:

Funkcija minimalne izravnave le v kombinaciji z art. 300415 in 335730. Pri standardni glavi Weldon možno le togo vpetje, glejte art. 335740.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov