Set di pinze Professional ESD Tronchese, tronchese a taglienti frontali obliqui, pinza a becchi mezzitondi, 5 pz. con cartella degli strumenti ()

Codice art.: 33507
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
Denominazione originale prodotto Zangen Set Professional ESD Seiten-, Schrägvornschneider, Flachrundzange 5-tlg. inkl. Werkzeugmappe
Imballaggio Busta
Zona di protezione ESD (EPA)
Colore yellow; black
Numero di utensili 5 pz.
Per Filo di rame
Contenuto set
Tipo di prodotto Tronchese con tagliente laterale
Caratteristiche Antistatico
Materiale Acciaio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 33507
EAN / GTIN 4010995335076
Codice del produttore 33507
Numero-L L60070 2584
Produttore/persona responsabile Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descrizione

Descrizione:

  • Soddisfa le vostre esigenze: Set universale per diversi lavori di taglio, bloccaggio e avanzamento sicuri nel settore dell'elettronica.
  • Riduzione dei costi: Gli utensili antistatici proteggono i componenti da danni permanenti.
  • Impiego: Set universale per tutti i lavori di taglio nel settore dell'elettronica.
  • Durante i lavori su componenti elettronici si corre il rischio di danneggiarli irreparabilmente. Con set di pinze Professional ESD questo problema appartiene al passato. Le pinze ESD sono prodotte conformemente alla norma internazionale IEC 61340-5-1 e garantiscono la massima protezione dei componenti elettronici. Le impugnature dissipative delle pinze hanno una resistenza superficiale di 10⁶ - 10⁹ ohm e scaricano l'energia elettrostatica in modo controllato e sicuro. I tronchesi e i tronchesi a taglienti frontali obliqui con molla di apertura contenuti nel set sono perfetti per tagliare fili di rame tenero. La pinza a becchi mezzitondi con molla di apertura è ideale afferrare e piegare con precisione nel settore dell'elettronica. Tutte le pinze ESD sono stivate in modo sicuro e ordinato in una robusta borsa.

Proprietà:

  • Strumenti per l'elettricità: No
  • Self-service - Imballaggio: No
  • Articolo ESD: Si
  • con batteria / batteria ricaricabile: No

Fornitura:

  • 1x Tronchese Professional ESD Testa larga, a punta, senza taglio 115 mm, 4 1/2″ (26821)
  • 1x Tronchese Professional ESD Testa larga, semitonda, con taglio 115 mm, 4 1/2″ (26831)
  • 1x Tronchese a taglienti frontali obliqui Professional ESD Testa larga, circa 29°, con piccolo taglio 115 mm, 4 1/2″ (26835)
  • 1x Pinza a becchi mezzitondi e tronchesi Professional ESD Forma diritta 120 mm, 4 3/4″ (10348)
  • 1x Borsa in tessuto

Download & documenti

Prodotti correlati