Professional ESD műszerész fogókészlet Oldalcsípő, ferde homlokcsípő, telefonfogó 5 részes szerszámtáskával

Cikkszám: 33507
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
Termék fajtája Fáziskereső

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 33507
EAN / GTIN 4010995335076
Gyártó száma 33507
L-szám L60070 2584
Gyártó/felelős személy Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Leírás

Leírás:

  • Kielégíti igényeit: Univerzális készlet különböző vágási munkákhoz, biztonságos tartás és megvezetés elektronikai feladatoknál
  • Csökkenti költségeit: Az elektrosztatikusan levezető szerszámok megvédik az elektronikus komponenseket a rongálódástól
  • Alkalmazás: Univerzális készlet minden vágási munkához az elektronika területén
  • Ha elektronikus alkatrészeken dolgozunk, fennáll ezek javíthatatlan megrongálódásának veszélye
  • A Professional ESD fogókészlettel ez a probléma a múlté
  • Az ESD fogók gyártása az IEC 61340-5-1 nemzetközi szabvány szerint történik és így garantálják az elektronikus komponensek maximális védelmét
  • A disszipatív fogómarkolatok felületi ellenállása 106 - 109 ohm és ellenőrzötten és biztonságosan levezetik az elektrosztatikus energiát
  • A készletben lévő oldalvágó és ferde elölvágó nyitórugóval tökéletesen alkalmas puha rézhuzalok vágásához
  • A lapos-kerek fogó nyitórugóval ideális megfogási és hajlítási munkákhoz az elektronikában
  • Minden ESD fogó biztosan és rendezetten van elhelyezve egy robusztus táskában
  • Tartalom: 1x Professional ESD műszerész oldalcsípő fogó Széles, hegyes fej fazetta nelkul 115 mm, 4 1/2″ (26821) 1x Professional ESD műszerész oldalcsípő fogó Széles, félgömbölyű fej, fazetta 115 mm, 4 1/2″ (26831) 1x Professional ESD műszerész ferde homlokcsípő fogó Széles, 29°-ban ferde fej, kis fazetta 115 mm, 4 1/2″ (26835) 1x Professional ESD műszerész telefonfogó Egyenes alakú 120 mm, 4 3/4″ (26799) 1x Szerszámkészlet

Jellemző:

  • Elektromos szerszámok: Nem
  • Önkiszolgálás - Csomagolás: Nem
  • ESD cikk: Igen
  • akkumulátorral / újratölthető akkumulátorral: Nem

Tartalom:

  • 1x Professional ESD műszerész oldalcsípő fogó Széles, hegyes fej fazetta nelkul 115 mm, 4 1/2″ (26821)
  • 1x Professional ESD műszerész oldalcsípő fogó Széles, félgömbölyű fej, fazetta 115 mm, 4 1/2″ (26831)
  • 1x Professional ESD műszerész ferde homlokcsípő fogó Széles, 29°-ban ferde fej, kis fazetta 115 mm, 4 1/2″ (26835)
  • 1x Professional ESD műszerész telefonfogó Egyenes alakú 120 mm, 4 3/4″ (10348)
  • 1x Szerszámkészlet