• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zangen Set Professional ESD Seiten-, Schrägvornschneider, Flachrundzange 5-tlg. inkl. Werkzeugmappe

Artikel-Nr.: 33507
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Herstellerbezeichnung Zangen Set Professional ESD Seiten-, Schrägvornschneider, Flachrundzange 5-tlg. inkl. Werkzeugmappe
Verpackung Tasche
ESD-Schutzzone (EPA) ja
Farbe gelb; schwarz
Anzahl Werkzeuge 5 St.
geeignet für Kupferdraht
Inhalt Set
Produktart Seitenschneider
Eigenschaften antistatisch
Material Stahl

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 33507
EAN / GTIN 4010995335076
Herstellernummer 33507
L-Nummer L60070 2584
Hersteller/verantwortliche Person Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Erfüllt Ihre Ansprüche: Universal-Set für unterschiedliche Schneidarbeiten, sicheres Halten und Zuführen im elektronischen Bereich.
  • Senkt Ihre Kosten: Elektrostatisch ableitende Werkzeuge schützen elektronische Bauteile vor Zerstörung.
  • Anwendung: Universal-Set für alle Schneid-Arbeiten im elektronischen Bereich.
  • Bei Arbeiten an elektronischen Bauteilen besteht die Gefahr, diese zu zerstören. Mit dem Zangenset Professional ESD gehört dieses Problem der Vergangenheit an. Die ESD Zangen sind gemäß der internationalen Norm IEC 61340-5-1 gefertigt und garantieren somit einen maximalen Schutz der elektronischen Komponenten. Die dissipativen Zangengriffe haben einen Oberflächenwiderstand von 10⁶ - 10⁹ Ohm und leiten elektrostatische Energie kontrolliert und sicher ab. Die im Set enthaltenen Seitenschneider und Schrägvornschneider mit Öffnungsfeder sind perfekt für das Schneiden weicher Kupferdrähte geeignet. Zudem ermöglicht ein schmaler Zangenkopf das Arbeiten an besonders schwer zugänglichen Stellen. Die Flachrundzange mit Öffnungsfeder ist ideal für feine Greif- und Biegearbeiten in der Elektronik. Alle ESD Zangen sind sicher und geordnet in einer robusten Tasche verstaut.

Merkmal:

  • Werkzeug für Elektrik: Nein
  • SB - Verpackung: Nein
  • ESD Artikel: Ja
  • mit Batterie / Akku: Nein

Lieferumfang:

  • 1x Seitenschneider Professional ESD breiter, spitzer Kopf ohne Wate 115 mm, 4 1/2″ (26821)
  • 1x Seitenschneider Professional ESD breiter, halbrunder Kopf mit Wate 115 mm, 4 1/2″ (26831)
  • 1x Schrägvornschneider Professional ESD breiter Kopf, ca. 29° mit kleiner Wate 115 mm, 4 1/2″ (26835)
  • 1x Flachrundzange Professional ESD gerade Form 120 mm, 4 3/4″ (10348)
  • 1x Werkzeugmappe