TR6 ERD1.00-3-3.0W1.00-10 Frese a candela multifunzionali che montano quattro differenti geometrie di inserto

Codice art.: 3344368
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie TOR6MILL
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3344368
EAN / GTIN 7291075395556
Codice del produttore 3344368
Numero-L L23980 1890

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 1″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1″ ,Cutting Item Count (CICT) 3 ,Massima profondità di taglio (APMX) 0.098″ ,Overall Length (OAL) 5.28″ ,Tipo di Stelo Weldon ,Tipo di stelo Weldon ,Lunghezza utile (LU) 2.8″

Proprietà:

  • Body Half Taper Angle (BHTA): 17 Degrees
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1″
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC): 0.803″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 1″
  • Diametro massimo della fresa (DCX): 1″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT): 3
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.098″
  • Functional Length (LF): 4.139″
  • Head Length (LH): 3″
  • Master Insert Identification (MIID): TR6 TNCU 100425
  • Overall Length (OAL): 5.28″
  • Tipo di Stelo: Weldon
  • Lunghezza utile (LU): 2.8″

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "TOR6MILL" Visualizza tutto