Descrizione:
Frese a Candela Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 16 mm, Cutting Item Count (CICT) 2, Massima profondità di taglio (APMX) 1 mm, Overall Length (OAL) 100 mm, Tipo di Stelo Round, Tipo di stelo Round, Lunghezza utile (LU) 46.5 mm
Proprietà:
- Body Half Taper Angle (BHTA) 18 Degrees
- Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
- Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm
- Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
- Diametro della fresa (DC) 14 mm
- Cutting Diameter (DC/DCX) 16 mm
- Diametro massimo della fresa (DCX) 16 mm
- Cutting Direction (HAND) Right Hand
- Cutting Item Count (CICT) 2
- Massima profondità di taglio (APMX) 1 mm
- Functional Length (LF) 100 mm
- Head Length (LH) 50 mm
- Master Insert Identification (MIID) TR6 TNCU 070210
- Overall Length (OAL) 100 mm
- Tipo di Stelo Round
- Lunghezza utile (LU) 46.5 mm