TR6 ERD1.00-3-3.0W1.00-10 Multifunkční frézy, které nesou čtyři různé geometrie břitových destiček

Artiklové číslo: 3344368
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Série TOR6MILL
Druh produktu Rohová fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3344368
EAN / GTIN 7291075395556
Číslo výrobce 3344368
L-číslo L23980 1890

Popis

Popis:

Indexovatelné koncové frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 1″, Průměr řezu (DC/DCX) 1″, Počet řezných položek (CICT) 3, hloubka řezu maximum (APMX) 0,098″, Celková délka (OAL) 5,28″, Shank Typ Weldon, Shank Typ Weldon, použitelná délka (LU) 2,8″

Charakteristika:

  • Úhel polovicního kuželu telesa (BHTA): 17 Stupne
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Weldon
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 0.803″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 1″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 1″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 3
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.098″
  • Funkcní délka (LF): 4.139″
  • Délka hlavy (LH): 3″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): TR6 TNCU 100425
  • Celková délka (OAL): 5.28″
  • Typ stopky: Weldon
  • Použitelná délka (LU): 2.8″

Vhodné produkty

Ze stejné série "TOR6MILL" Zobrazit všechny