TR6 ERD1.00-3-3.0W1.00-10 Multifunction Endmills That Carry Four Different Insert Geometries

Réf.: 3344368
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série TOR6MILL
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3344368
EAN / GTIN 7291075395556
Réf. fabricant 3344368
Article hors catalogue L23980 1890

Description

Description:

Indexable End Mills ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1″ ,Cutting Item Count (CICT) 3 ,Depth of Cut Maximum (APMX) 0.098″ ,Overall Length (OAL) 5.28″ ,Shank Type Weldon ,Shank Type Weldon ,Usable Length (LU) 2.8″

Caractéristique(s):

  • Demi angle du cône (BHTA): 17 Degrees
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 0.803″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 1″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 1″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 3
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.098″
  • Longueur fonctionnelle (LF): 4.139″
  • Longueur tête (LH): 3″
  • Identification plaquette étalon (MIID): TR6 TNCU 100425
  • Longueur hors tout (OAL): 5.28″
  • Type de queue: Weldon
  • Longueur utile (LU): 2.8″

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "TOR6MILL" Afficher tout