TR6 FR D50-07-22-10 Frese a manicotto multifunzionali che montano inserti con quattro differenti geometrie

Codice art.: 3344366
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 3344366
EAN / GTIN 7291075388299
Codice del produttore 3344366
Numero-L L23980 344

Descrizione

Descrizione:

Frese Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 22 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 50 mm, Cutting Item Count (CICT) 7, Hub Diameter (DHUB) 47 mm, Overall Length (OAL) 40.15 mm

Proprietà:

  • Arbor Style A
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 22 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 45 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 50 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 50 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 7
  • Massima profondità di taglio (APMX) 2.5 mm
  • Hub Diameter (DHUB) 47 mm
  • Master Insert Identification (MIID) TR6 TNCU 100425
  • Overall Length (OAL) 40.15 mm