TR6 FR D50-07-22-10 Multifunktions-slip-on-fræser til 4 forskellige platteformer

Art.-nr.: 3344366
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 3344366
EAN/GTIN 7291075388299
Producentnummer 3344366
L-nummer L23980 344

Betegnelse

Beskrivelse:

Planfræser med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 22 mm, diameter (DC/DCX) 50 mm, antal skærende legemer (CICT) 7, navdiameter (DHUB) 47 mm, samlet længde (OAL) 40,15 mm

Egenskab:

  • Arbor type A.
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 22 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 45 mm
  • Diameter (DC/DCX) 50 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 50 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 7
  • Skærelængde maks. (APMX) 2,5 mm
  • Navdiameter (DHUB) 47 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) TR6 TNCU 100425
  • Samlet længde (OAL) 40,15 mm