TR6 FR D50-07-22-10 Večnamenski natični rezkar za 4 različne oblike obračalnih rezalnih ploščic

Št. art.: 3344366
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 3344366
EAN/GTIN 7291075388299
Številka proizvajalca 3344366
L-število L23980 344

Opis

Opis:

Rezkar za čelno rezkanje s WSP, premer vpetja, stran stroja (DCONMS) 22 mm, premer (DC/DCX) 50 mm, število rezalnih teles (CICT) 7, premer pesta (DHUB) 47 mm, skupna dolžina (OAL) 40,15 mm

Lastnosti:

  • Arbor Style A.
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 22 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 45 mm
  • Premer (DC/DCX) 50 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 50 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 7
  • Dolžina reza maks (APMX) 2,5 mm
  • Premer pesta (DHUB) 47 mm
  • Opis rezalna plotting height (MIID) TR6 TNCU 100425
  • Skupna dolžina (OAL) 40,15 mm