AVC-D32-SIR-16 Testine intercambiabili per filettatura

Codice art.: 3343839
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie WHISPERLINE
Denominazione originale prodotto Wechselköpfe für rhombische 80°-Wendeschneidplatten
Apertura min. 32 mm
Tipo di prodotto Portautensili

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3343839
EAN / GTIN 7291075436334
Codice del produttore 3343839
Numero-L L24090 28

Descrizione

Descrizione:

Utensili Laydown per Filettatura

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 36 mm

Prodotti correlati