AVC-D32-SIR-16 Cabezas de Mandrinado Intercambiables para Plaquitas de Roscado

Número de artículo: 3343839
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Serie WHISPERLINE
Denominación del fabricante Wechselköpfe für rhombische 80°-Wendeschneidplatten
Abertura de sujeción mín. 32 mm
Tipo de producto Portaherramientas

Identificación y clasificación

Número de artículo 3343839
EAN / GTIN 7291075436334
Número del fabricante 3343839
Número L L24090 28

Descripción

Descripción:

portaherramientas para plaquitas intercambiables de roscado Laydown

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 36 mm