• Sehr geehrte Kunden, am Samstag, 24.10.2026, von 09:00 bis ca. 11:00 Uhr führen wir Wartungsarbeiten am eShop durch. In dieser Zeit kann die Preisanzeige vorübergehend eingeschränkt sein. Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis!
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

AVC-D32-SIR-16 Wechselköpfe für rhombische 80°-Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3343839
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Serie WHISPERLINE
Herstellerbezeichnung Wechselköpfe für rhombische 80°-Wendeschneidplatten
Spannweite min. 32 mm
Produktart Werkzeughalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3343839
EAN / GTIN 7291075436334
Herstellernummer 3343839
L-Nummer L24090 28

Beschreibung

Beschreibung:

Gewinde Werzeughalter

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Dmin Abstechen 36 mm