MNSNT 250-400-MF20X1 Punte a cannone indexabili SUMOCHAM con stelo modulare

Codice art.: 3335845
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 3335845
EAN / GTIN 7291075425970
Codice del produttore 3335845
Numero-L L24040 69

Descrizione

Descrizione:

Inserted Drill Bodies, Cutting Diameter (DC) 25 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 25.0, Usable Length (LU) 400 mm

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 24.5 mm
  • Body Diameter Reduced (BDRED) 24.4 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) MF20X1
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 25 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 25.9 mm
  • Diametro minimo di taglio (DCN) 25 mm
  • Drive Size (DRVS) 28 mm
  • Diametro flangia (DF) 24.4 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) 25.0
  • Master Insert Identification (MIID) HCP 250
  • Point Length (PL) 5.7 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 506 mm
  • Lunghezza utile (LU) 400 mm

Download & documenti

Prodotti correlati