MNSNT 250-400-MF20X1 Modulární vrtací tělesa pro hluboké vrtání s vrtacími hlavami SUMOCHAM

Artiklové číslo: 3335845
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 3335845
EAN / GTIN 7291075425970
Číslo výrobce 3335845
L-číslo L24040 69

Popis

Popis:

Modulární vrtací tělesa, průměr břitu (DC) 25 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 25,0, efektivní délka (LU) 400 mm

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 24.5 mm
  • Zmenšený prumer telesa (BDRED) 24.4 mm
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) MF20X1
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 25 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 25.9 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 25 mm
  • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 28 mm
  • Prumer príruby (DF) 24.4 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 25.0
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) HCP 250
  • Délka špicky britu(PL) 5.7 mm
  • Délka upínace (LPR) 506 mm
  • Použitelná délka (LU) 400 mm