MNSNT 250-400-MF20X1 Corpuri de burghie modulare pentru găurirea găurilor adânci cu plăcuţă interschimbabilă burghiu SUMOCHAM SUMOCHAM

Cod articol.: 3335845
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3335845
EAN / GTIN 7291075425970
Număr producător 3335845
L-Număr L24040 69

Descriere

Descriere:

Corpuri de burghie modulare pentru găurirea găurilor adânci cu plăcuţă interschimbabilă burghiu SUMOCHAM SUMOCHAM

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 24.5 mm
  • Diametru redusăal corpului (BDRED): 24.4 mm
  • Dimensiunea nominală a filetului de prindere a sculei (THSZMS): MF20X1
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 25 mm
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 25.9 mm
  • Diametrul de aşchiere minim (DCN): 25 mm
  • Dimensiunea şurubelniţei pentru şuruburile de strângere (DRVS): 28 mm
  • Diametrul flanșei (DF): 24.4 mm
  • Dimensiunea găurii de prindere a plăcuţei (SSC): 25.0
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): HCP 250
  • Lungimea vârfului (PL): 5.7 mm
  • Lungime exterioară (LPR): 506 mm
  • Lungime utilă (LU): 400 mm