IFP 375-SPADE IQ IC908 Cuspidi Indexabili per Punte DFN per Lavorazione di Materiali ISO P, ISO M e Superleghe (ISO S)

Codice art.: 3330588
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie CHAMIQDRILL 700 Line
Tipo di prodotto Inserto da taglio per foratura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3330588
EAN / GTIN 7291075452624
Codice del produttore 3330588
Numero-L L24050 1473

Descrizione

Descrizione:

Inserted Solid Drill Heads, Cutting Diameter (DC) 37.5 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 37.0, Point Angle (SIG) 140 Degrees, Protruding Length (LPR) 20.8 mm

Proprietà:

  • Diametro della fresa (DC) 37.5 mm
  • Functional Length (LF) 15.1 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) 37.0
  • Point Angle (SIG) 140 Degrees
  • Point Length (PL) 5.7 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 20.8 mm

Prodotti correlati

Portautensili

Della stessa serie "CHAMIQDRILL 700 Line" Visualizza tutto