IFP 375-SPADE IQ IC908 Exchangeable DFN Drill Heads for Machining ISO P, ISO M and High Temp. Alloys (ISO S) Materials

Artikelnummer: 3330588
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie CHAMIQDRILL 700 Line
Producttype Snij-inzetdeel voor het boren

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3330588
EAN/GTIN 7291075452624
Nummer fabrikant 3330588
L-nummer L24050 1473

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire kotterkoppen, snijdiameter (DC) 37,5 mm, maataanduiding snij-inzetstuk (SSC) 37,0, hoek, 1ste trap (SIG) 140 graden, gereedschapslengte (LPR) 20,8 mm

Kenmerk:

  • Snijdiameter (DC) 37,5 mm
  • Functionele lengte (LF) 15,1 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 37,0 in
  • Hoek, 1. Niveau (SIG) 140 graden
  • Puntlengte (PL) 5,7 mm
  • Lengte kraag (LPR) 20,8 mm

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Uit dezelfde serie "CHAMIQDRILL 700 Line" Bekijk alles