IFP 375-SPADE IQ IC908 Capete de alezat DFN interschimbabile pentru oțel inoxidabil (ISO M) și aliaje de înaltă temperatură (ISO S)

Cod articol: 3330588
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie CHAMIQDRILL 700 Line
Tip produs Placuță pentru găurire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3330588
EAN / GTIN 7291075452624
Număr producător 3330588
L-Număr L24050 1473

Descriere

Descriere:

Capete de alezat DFN interschimbabile pentru oțel inoxidabil (ISO M) și aliaje de înaltă temperatură (ISO S)

Caracteristică:

  • Diametrul de aşchiere (DC): 37.5 mm
  • Lungime funcţională (LF): 15.1 mm
  • Dimensiunea găurii de prindere a plăcuţei (SSC): 37.0
  • Unghiul vârfului (SIG): 140 Grade
  • Lungimea vârfului (PL): 5.7 mm
  • Lungime exterioară (LPR): 20.8 mm

Produse potrivite

Suport de scule

Din aceeași serie "CHAMIQDRILL 700 Line" Vedeţi-le pe toate