• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

CNMX 090608-M3PW IC830 Double-Sided 80° Rhombic Inserts with a High Helical Cutting Edge for High Metal Removal Rates

Réf.: 3328755
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 3328755
EAN / GTIN 7291075137927
Réf. fabricant 3328755
Article hors catalogue L23950 3464

Description

Opis:

  • WSP - toczenie / rowkowanie, kształtka HTW, promień naroża (RE): 0,8 mm, długość krawędzi tnącej (L): 9,67 mm, średnica wewnętrznego okręgu (IC): 9,52 mm, grubość płytki tnącej (S): 4,4 mm

Cecha szcz.:

  • Łamacz wiórów HTW
  • Promień narożnika (RE) 0,8 mm
  • Długość krawędzi tnącej (L) 9,67 mm
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 5 mm
  • Średnica otworu mocującego (D1) 3,81 mm
  • Średnica koła wewnętrznego (IC) 9,52 mm
  • Grubość wkładki tnącej (S) 4,4 mm
  • Maksymalny posuw 0,6 mm/obr.
  • Minimalna głębokość skrawania 1,5 mm
  • Minimalna prędkość posuwu podczas toczenia (FT(min)) 0,25 mm/min.