FFQ4 SOMT 090412HP IC830 Inserti quadri monolaterali con 4 taglienti per elevati avanzamenti

Codice art.: 3323469
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 3323469
EAN / GTIN 7291075386509
Codice del produttore 3323469
Numero-L L23970 7

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Fresatura, Massima profondità di taglio (APMX) 1 mm, Lunghezza inserto (INSL) 8.5 mm, Spessore inserto (S) 3.8 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 1.2 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Massima profondità di taglio (APMX) 1 mm
  • Insert Included Angle (EPSR) 90 Degrees
  • Lunghezza inserto (INSL) 8.5 mm
  • Spessore inserto (S) 3.8 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 1.4 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.4 mm/tooth
  • Numero di taglienti 4