FFQ4 SOMT 090412HP IC830 Plăcuţe pătrate, cu o singură față, cu 4 muchii de tăiere pentru frezare cu avans mare

Cod articol.: 3323469
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3323469
EAN / GTIN 7291075386509
Număr producător 3323469
L-Număr L23970 7

Descriere

Descriere:

Plăcuţe pătrate, cu o singură față, cu 4 muchii de tăiere pentru frezare cu avans mare

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 1.2 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Neutru
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 1 mm
  • Unghiul de aşezare al plăcuţei (EPSR): 90 Grade
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 8.5 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 3.8 mm
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 1.4 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.4 mm/dinte
  • Numărul de muchii de tăiere: 4