• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

FFQ4 SOMT 090412HP IC830 Quadratische, einseitige Wendeschneidplatten mit 4 Schneidkanten zum Hochvorschub-Fräsen

Artikel-Nr.: 3323469
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer 3323469
EAN / GTIN 7291075386509
Herstellernummer 3323469
L-Nummer L23970 7

Beschreibung

Opis:

  • Płytka do frezowania, maks. długość krawędzi skrawającej (APMX): 1 mm, długość płytki skrawającej (INSL): 8,5 mm, grubość płytki tnącej (S): 3,8 mm

Cecha szcz.:

  • Promień narożnika (RE) 1,2 mm
  • Kierunek (HAND) Neutralny
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 1 mm
  • Wkładka skrawająca z zamkniętym kątem (EPSR) 90 stopni
  • Długość ostrza (INSL) 8,5 mm
  • Grubość wkładki tnącej (S) 3,8 mm
  • maksymalny posuw fz maks. 1,4 mm/ząb
  • minimalny posuw fz min 0,4 mm/min/ząb
  • Liczba krawędzi tnących 4