Scaletta a pioli, legno 2x8 pioli

Codice art.: 33216
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Guida del montante forma conica
Larghezza inferiore esterna 0,62 m
Larghezza superiore esterna 0,38 m
Numero di componenti della scala 2
Esecuzione scaletta Pioli
Numero pioli per sezione della scala 8
Distanza pioli 280 mm
Connessione tra pioli e montanti es. calettata
Altezza di lavoro circa 3,6 m
Es. pieghevole
Lunghezza caratteri 1,3 m
Accessibilità es. bilaterale
Protezione antiespansione 2 catene in acciaio
Ganci per secchio si
Normativa DIN EN 131
Portata 150 kg
Peso 2,19 kg
Lunghezza scala 2,34 m
Tipo di prodotto Scala a libro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 33216
EAN / GTIN 4031405332164
Codice del produttore 033216
Numero-L L90110 465
Produttore/persona responsabile MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descrizione

Descriere:

  • Scară staționară din lemn
  • Bare din pin cu îmbinări cu degete sau din Caroline-Pine fără noduri, rune din cenușă
  • Racord conic de tip bară/bară, care are ca rezultat o suprafață netedă a barei
  • Balamale stabile din oțel potcoavă
  • Standard cu cârlig practic pentru cupă
  • Asigurare împotriva distanţării cu lanţurile galvanizate de oţel.
  • Spațiere între rânduri: 280 mm
  • Sarcină maximă: 150 kg
  • Aceste produse sunt acoperite de garanția legală

Caracteristică:

  • Înălțime de lucru: 3600 mm
  • Înălţime: 2190 mm
  • Înălțimea coloanei: 60 mm
  • Lungime conductor: 2340 mm
  • Utilizarea conductorului (din EN 131): Profesional
  • Material: Lemn
  • Viteză max. Capacitate de încărcare: 150 kg
  • Instalare necesară: Complet asamblate
  • Lățime exterioară superioară: 380 mm
  • Lungime pas: 1300 mm
  • Spațiere treaptă/treaptă: 280 mm
  • Număr de trepte/trepte: 2x8 runguri
  • Execuție pas: Germeni
  • Lățime exterioară inferioară: 620 mm