Escabeau à barreaux bois 2x8 barreaux

Réf.: 33216
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Structure des montants conique
Amplitude au sol 0,62 m
Largeur supérieure extérieure 0,38 m
Nombre d’éléments 2
Exécution marchepied echelon
Nombre d’échelons par segment 8
Espacement des échelons 280 mm
Assemblage échelon-montant avec tenon
Hauteur de travail env. 3,6 m
Propriété repliable oui
Longueur de marche 1,3 m
Accessibilité des deux côtés
Sécurité d’écartement 2 chaînes en acier
Crochets pour seaux oui
Norme DIN EN 131
Charge admissible 150 kg
Poids 2,19 kg
Longueur échelle 2,34 m
Type de produit echelles pliantes

Identification et classification

Référence article 33216
EAN / GTIN 4031405332164
Réf. fabricant 033216
Article hors catalogue L90110 465
Fabricant/personne responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Description

Descripción:

  • Escalera estacionaria hecha de madera
  • Barras hechas de pino articulado con dedos o Caroline-Pine sin nudos, peldaños hechos de ceniza
  • Conexión cónica del rung/del spar, dando como resultado una superficie lisa del spar
  • Bisagras de herradura de acero estable
  • Estándar con práctico gancho de cubo
  • Seguro contra apertura con dos cadenas de acero galvanizadas.
  • Espaciado de los peldaños: 280 mm
  • Carga máxima: 150 kg
  • Estos productos están cubiertos por la garantía legal

Característica:

  • Altura de trabajo: 3600 mm
  • Altura: 2190 mm
  • Altura de la columna: 60 mm
  • Longitud del conductor: 2340 mm
  • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico
  • Material: Madera
  • Máx. Capacidad de carga: 150 kg
  • Instalación requerida: Completamente montado
  • Anchura exterior superior: 380 mm
  • Longitud del paso: 1300 mm
  • Espaciado escalón/rung: 280 mm
  • Número de pasos/peldaños: 2x8 peldaños
  • Ejecución de pasos: Brotes
  • Ancho exterior inferior: 620 mm