Escalera de tijera de madera de 2x8 peldaños

Número de artículo: 33216
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
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
Orientación de los largueros forma cónica
Anchura inferior exterior 0,62 m
Anchura exterior superior 0,38 m
Número de piezas de escalera 2
Modelo peldaño Barrote
Número de peldaños por sección de escalera 8
Distancia entre peldaños 280 mm
Unión del peldaño al larguero con empalme
Altura de trabajo aprox. 3,6 m
Plegable
Longitud del paso 1,3 m
Transitabilidad por los dos lados
Seguro contra extensión 2 cadenas de acero
Gancho cubo
Norma DIN EN 131
Capacidad de carga 150 kg
Peso 2,19 kg
Longitud de la escalera 2,34 m
Tipo de producto Escalera de tijera

Identificación y clasificación

Número de artículo 33216
EAN / GTIN 4031405332164
Número del fabricante 033216
Número L L90110 465
Fabricante/responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descripción

Descripción:

  • Escalera estacionaria hecha de madera
  • Barras hechas de pino articulado con dedos o Caroline-Pine sin nudos, peldaños hechos de ceniza
  • Conexión cónica del rung/del spar, dando como resultado una superficie lisa del spar
  • Bisagras de herradura de acero estable
  • Estándar con práctico gancho de cubo
  • Seguro contra apertura con dos cadenas de acero galvanizadas.
  • Espaciado de los peldaños: 280 mm
  • Carga máxima: 150 kg
  • Estos productos están cubiertos por la garantía legal

Característica:

  • Altura de trabajo: 3600 mm
  • Altura: 2190 mm
  • Altura de la columna: 60 mm
  • Longitud del conductor: 2340 mm
  • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico
  • Material: Madera
  • Máx. Capacidad de carga: 150 kg
  • Instalación requerida: Completamente montado
  • Anchura exterior superior: 380 mm
  • Longitud del paso: 1300 mm
  • Espaciado escalón/rung: 280 mm
  • Número de pasos/peldaños: 2x8 peldaños
  • Ejecución de pasos: Brotes
  • Ancho exterior inferior: 620 mm