• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

D3N 250-125-32A-5D Bohrkörper für dreischneidige Bohrköpfe mit Innenkühlung, Schaft mit Spannfläche, Bohrtiefe 5xD

Artikel-Nr.: 3316791
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Artikelnummer 3316791
EAN / GTIN 7291075425307
Herstellernummer 3316791
L-Nummer L24040 1290

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm, Schneidendurchmesser (DC) 25 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 25, Gesamtlänge (OAL) 237.1 mm, Nutzlänge (LU) 130.2 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 25 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 25.9 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 25 mm
  • Bunddurchmesser (DF) 42 mm
  • Funktionslänge (LF) 171.41 mm
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 25
  • L/D Bereich 5xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) H3P 250
  • Gesamtlänge (OAL) 237.1 mm
  • Point Length (PL) 5.2 mm
  • Kraglänge (LPR) 177.1 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Schaftlänge (LS) 60 mm
  • Aufnahmeschaft Weldon
  • Nutzlänge (LU) 130.2 mm

Passende Produkte

Services & Produktberater