D3N 250-125-32A-5D Výměnná hlava 3 břitých vrtáků s otvory pro chladicí kapalinu a stopkou Weldon, hloubka vrtání 5xD

Č. pol.: 3316791
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria LOGIQ3CHAM
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3316791
EAN/GTIN 7291075425307
Číslo výrobcu 3316791
Číslo L L24040 1290

Popis

Popis:

Modulární vrtací tělesa, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 32 mm, řezný průměr (DC) 25 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 25, celková délka (OAL) 237,1 mm, efektivní délka (LU) 130,2 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 25 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 25.9 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 25 mm
  • Prumer príruby (DF) 42 mm
  • Funkcní délka (LF) 171.41 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 25
  • Skupina délek 5xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) H3P 250
  • Celková délka (OAL) 237.1 mm
  • Délka špicky britu(PL) 5.2 mm
  • Délka upínace (LPR) 177.1 mm
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Délka stopky (LS) 60 mm
  • Typ stopky Weldon
  • Použitelná délka (LU) 130.2 mm

Vhodné výrobky

Vložky