H3P 190-IQ IC908 Puntas de Taladrar Intercambiables de 3 Labios para Aceros al Carbono y Aleados (ISO P) y Fundición (ISO K)

Número de artículo: 3316786
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 2 Pieces
  • Pasos del pedido: 2 Pieces
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 3316786
EAN / GTIN 7291075394221
Número del fabricante 3316786
Número L L24050 2610

Descripción

Descripción:

Punta de broca intercambiablede metal duro, Diámetro de corte (DC) 19 mm, Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 19, Ángulo de punta (SIG) 135 Degrees, Voladizo (LPR) 10.92 mm

Característica:

  • Ángulo de Chaflan 15 Degrees
  • Diámetro de corte (DC) 19 mm
  • Longitud funcional (LF) 6.82 mm
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 19
  • Ángulo de punta (SIG) 135 Degrees
  • Point Length (PL) 4.1 mm
  • Voladizo (LPR) 10.92 mm