H3P 190-IQ IC908 Exchangeable 3 Flute Drilling Heads for Machining Carbon and Alloy Steel (ISO P) and Cast Iron (ISO K)

Réf.: 3316786
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 2 Pieces
  • Etapes de la commande : 2 Pieces
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 3316786
EAN / GTIN 7291075394221
Réf. fabricant 3316786
Article hors catalogue L24050 2610

Description

Description:

Têtes amovibles de forets, Diamètre coupant (DC) 19 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 19, Angle pointe (SIG) 135 Degrees, Longueur dépassement (LPR) 10.92 mm

Caractéristique(s):

  • Angle du chanfrein 15 Degrees
  • Diamètre coupant (DC) 19 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 6.82 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) 19
  • Angle pointe (SIG) 135 Degrees
  • Point Length (PL) 4.1 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 10.92 mm