T890HT FLN D063-08-22-R13 Frese a manicotto a 90° per inserti tangenziali T890 LN.T 1306 con 8 taglienti

Codice art.: 3315287
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie LOGIQ8TANG
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3315287
EAN / GTIN 7291075384239
Codice del produttore 3315287
Numero-L L23980 764

Descrizione

Descrizione:

Frese Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 22 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 63 mm, Cutting Item Count (CICT) 8, Hub Diameter (DHUB) 48 mm, Overall Length (OAL) 40 mm

Proprietà:

  • Arbor Style A
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 22 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 63 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 63 mm
  • Cutting Item Count (CICT) 8
  • Massima profondità di taglio (APMX) 9.5 mm
  • Hub Diameter (DHUB) 48 mm
  • Master Insert Identification (MIID) T890 LNHT 1306PNTR
  • Overall Length (OAL) 40 mm

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "LOGIQ8TANG" Visualizza tutto