• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

WRENCH COOL TUBE C5 Chiavi per tubi refrigerante CAMFIX (ISO 26623-1)

Codice art.: 3313025
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 3313025
EAN / GTIN 7291075357677
Codice del produttore 3313025
Numero-L L24000 342

Descrizione

Descrizione:

Chiavi, Diametro corpo (BD) 20.8 mm, Overall Length (OAL) 50 mm

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 20.8 mm
  • Overall Length (OAL) 50 mm