WRENCH COOL TUBE C5 Cheie de prindere și demontare pentru tuburile de răcire CAMFIX (ISO 26623-1)

Cod articol.: 3313025
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 3313025
EAN / GTIN 7291075357677
Număr producător 3313025
L-Număr L24000 342

Descriere

Descriere:

Cheie de prindere și demontare pentru tuburile de răcire CAMFIX (ISO 26623-1)

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 20.8 mm
  • Lungime totală (OAL): 50 mm