WRENCH COOL TUBE C5 Upínací a demontážní klíč pro chladicí trubky CAMFIX (ISO 26623-1)

Artiklové číslo: 3313025
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 3313025
EAN / GTIN 7291075357677
Číslo výrobce 3313025
L-číslo L24000 342

Popis

Popis:

Upínací miska pro čelní frézy, průměr těla (BD) 20,8 mm, celková délka (OAL) 50 mm.

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 20.8 mm
  • Celková délka (OAL) 50 mm