JHP NIPPLE 1/8NPT-7/16UNF Raccordo filettato ad alta pressione

Codice art.: 3312934
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 3312934
EAN / GTIN 7291075322798
Codice del produttore 3312934
Numero-L L24000 339

Descrizione

Descrizione:

Accessori per Sistemi di Refrigerazione, Overall Length (OAL) 31 mm

Proprietà:

  • Coolant Entry Diameter (CND) 4.8 mm
  • Coolant Exit Diameter (CXD) 4.4 mm
  • Drive Size (DRVS) 12.7 mm
  • Overall Length (OAL) 31 mm