JHP NIPPLE 1/8NPT-7/16UNF Adapter za visokotlačno hlajenje

Št. art.: 3312934
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 3312934
EAN/GTIN 7291075322798
Številka proizvajalca 3312934
L-število L24000 339

Opis

Opis:

VTIČNICA JHP 1/8NPT-7/16UNF

Lastnosti:

  • Premer vhoda hladilne tekočine (CND) 4,8 mm
  • Premer izhoda hladilne tekočine (CXD) 4,4 mm
  • Velikost pogona (DRVS) 12,7 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 31 mm